HM nasadne čeljusti, par 120

Artikl br.: 360135 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip 120
    Širina čeljusti b 120 mm
    Stezni raspon B – A 7 mm - 107 mm
    Visina kontaktne površine C 57 mm
    odgovaraju kodu boja ZC120
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 360135 120
    EAN / GTIN 4045197680099
    Broj proizvođača 360135 120

    Opis

    Izvedba:

    Visina stezanja = 4 mm.

    Materijal:

    Alatni čelik kratko nitriran.

    Odgovara:

    Centrična stega br. 360130360134.

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    HM nasadne čeljusti, par  120

    HM nasadne čeljusti, par 120

    na zahtjev
    Na zalihi
    34 dijelovi na zalihi
    227,90 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    24 dijelovi na zalihi
    260,76 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Visina kontaktne površine C 57 60
    Širina čeljusti b 120 120
    za tip 120 120
    odgovaraju kodu boja ZC120 ZC120
    Stezni raspon B – A 7 ;107 106 ;132
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust  Stezna čeljust 

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu