HM nasadne čeljusti, par 80

Artikl br.: 360135 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip 80
    Širina čeljusti b 80 mm
    Stezni raspon B – A 7 mm - 88 mm
    Visina kontaktne površine C 55 mm
    odgovaraju kodu boja ZC 80; PCV 100
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 360135 80
    EAN / GTIN 4045197642394
    Broj proizvođača 360135 80

    Opis

    Izvedba:

    Visina stezanja = 4 mm.

    Materijal:

    Alatni čelik kratko nitriran.

    Odgovara:

    Centrična stega br. 360130360134.

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    HM nasadne čeljusti, par  80

    HM nasadne čeljusti, par 80

    na zahtjev
    Na zalihi
    22 dijelovi na zalihi
    188,15 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    8 dijelovi na zalihi
    215,18 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    30 dijelovi na zalihi
    104,94 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    159 dijelovi na zalihi
    124,02 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    40 dijelovi na zalihi
    104,94 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Visina čeljusti h 28 28 28
    Duljina čeljusti l 50 50 50
    visina h2 10 10 10
    l2 11,5 11,5 11,5
    Duljina l3 22,5 22,5 22,5
    odgovaraju kodu boja ZC 80 ;PCV 100 ZC 80 ;PCV 100 Xtric 80 Xtric 80 Xtric 80
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust  Stezna čeljust  Stezna čeljust  Stezna čeljust  Stezna čeljust 

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu