Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s navojnim vretenom, širina čeljusti A: 70mm

Artikl br.: 363250 70
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 70 mm
maksimalni područje stezanja b 80 mm
Visina čeljusti C 30 mm
Ukupna duljina a 160 mm
Ukupna širina B 70 mm
Visina osnovnog tijela G 32 mm
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Kontrolni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363250 70
Kopija
EAN / GTIN 4045197295804
Kopija
Broj proizvođača 363250 70
Kopija

Opis

Izvedba:

Brušene klizne staze.
U potpunosti od čelika; kaljeno i brušeno sa svih strana za obradu s četiri strane.
S navojnim vretenom. S horizontalnom prizmom.

Upotreba:

Za obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.

Točnost:

Unutar 0,005 mm / 100 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje čvrstu kutiju.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu