{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 120 mm | |
maksimalni područje stezanja b | 140 mm | |
Visina čeljusti C | 40 mm | |
Ukupna duljina a | 255 mm | |
Ukupna širina B | 120 mm | |
Visina osnovnog tijela G | 55 mm | |
Težina | 13,9 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni škripac |
Broj artikla | 363250 120 | |
EAN / GTIN | 4067263239581 | |
Broj proizvođača | 363250 120 |