Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s brzim namještanjem 70 mm

Artikl br.: 363240 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 70 mm
maksimalni područje stezanja b 80 mm
Visina čeljusti C 30 mm
Ukupna duljina a 160 mm
Ukupna širina B 70 mm
Visina osnovnog tijela G 32 mm
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Kontrolna stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363240 70
EAN / GTIN 4067263239543
Broj proizvođača 363240 70

Opis

Izvedba:

Brušene klizne staze.
U potpunosti od čelika; kaljeno i brušeno sa svih strana za obradu sa 4 strane.
S brzim podešavanjem (bez vretena).

Upotreba:

Za obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.

Točnost:

Unutar 0,005 mm / 100 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje čvrstu futrolu.