Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s brzim namještanjem 120 mm

Artikl br.: 363240 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 120 mm
maksimalni područje stezanja b 140 mm
Visina čeljusti C 40 mm
Ukupna duljina a 255 mm
Ukupna širina B 120 mm
Visina osnovnog tijela G 55 mm
Težina 13,9 kg
Vrsta proizvoda Kontrolna stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363240 120
EAN / GTIN 4067263239550
Broj proizvođača 363240 120

Opis

Izvedba:

Brušene klizne staze.
U potpunosti od čelika; kaljeno i brušeno sa svih strana za obradu sa 4 strane.
S brzim podešavanjem (bez vretena).

Upotreba:

Za obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.

Točnost:

Unutar 0,005 mm / 100 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje čvrstu futrolu.