{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Visina čeljusti h | 38 mm | |
visina h2 | 15 mm | |
Duljina čeljusti l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Duljina l3 | 28,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 125 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363043 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221553 | |
Broj proizvođača | 363043 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upuštena čeljust, sustav LANG 125
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
173,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
183,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
648,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
479,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
151,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Visina čeljusti h | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm |
Duljina čeljusti l | 66 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm |
visina h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Duljina l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
odgovaraju kodu boja | Xtric 125 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust |