Nasadna čeljust za okrenute stezne module zakretna 125

Artikl br.: 361133 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti b 125 mm
    Visina čeljusti h 45 mm
    Visina h1 25 mm
    Duljina čeljusti l 68,5 mm
    Kut klatna 15 stupanj
    odgovaraju kodu boja Xpent1-2
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 361133 125
    EAN / GTIN 4045197885777
    Broj proizvođača 361133 125

    Opis

    Izvedba:

    S prevlakom, kaljen i brušen.

    Upotreba:

    Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140361150.

    Odgovara:

    Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak.

    Napomena:

    Preporuka montaže na fiksni stezni modul. Odgovarajuća protučeljust br. 361126.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu