{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5 mm; 13 mm | |
prikladno za tipove | 125L | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 125 | |
Ukupna duljina L | 320 mm | |
Vrsta proizvoda | Ležaj vretena |
Broj artikla | 363008 125/320 | |
EAN / GTIN | 4067263109914 | |
Broj proizvođača | 363008 125/320 |