{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu čeljusti | 125 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 362400 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400282 | |
Broj proizvođača | 6921021005031 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par steznih čeljusti s narovašenom površinom 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
171,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj čeljusti | 1 | ||
Visina čeljusti h | 39,5 mm | ||
Duljina čeljusti l | 92 mm | ||
za širinu čeljusti | 125 mm | 125 mm | |
za tip | 125 | ||
odgovaraju kodu boja | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense | HD-HOLEX | HOLEX NC |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust |