{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip | 160 | |
Širina čeljusti b | 164 mm | |
Visina čeljusti h | 73 mm | |
Visina h1 | 24 mm | |
Duljina čeljusti l | 100 mm | |
Duljina l1 | 34 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361620 160 | |
EAN / GTIN | 4250364401241 | |
Broj proizvođača | 6921704012231 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Adapter čeljusti fiksan 160
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
687,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
723,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 164 mm | |
Duljina čeljusti l | 100 mm | |
Visina h1 | 24 mm | |
Duljina l1 | 34 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | PCV 160 |
Stezni raspon | 130 mm - 250 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |