Adapter čeljusti fiksan 125

Artikl br.: 361620 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Širina čeljusti b 126 mm
Visina čeljusti h 58 mm
Visina h1 20 mm
Duljina čeljusti l 85 mm
Duljina l1 32 mm
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Broj proizvođača 6921684012231

Opis

Izvedba:

Čeljust fiksna.

Upotreba:

  • Za prihvat postojećih ili vlastito izrađenih čeljusti.
  • Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

NC8, Garant-NC, titan.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu