Adapter čeljusti pomičan, za tip: 200

Artikl br.: 361600 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 200
Širina čeljusti b 202 mm
Visina čeljusti h 85 mm
Visina h1 24 mm
Duljina čeljusti l 100 mm
Duljina l1 38 mm
odgovaraju kodu boja TC; LC; NC8
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361600 200
EAN / GTIN 4250364400893
Broj proizvođača 6921294011231

Opis

Izvedba:

Čeljust pomična.

Upotreba:

  • Za prihvat postojećih ili vlastito izrađenih čeljusti.
  • Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

NC8, Garant-NC, titan.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu