Adapter čeljusti pomičan, za tip: 125

Artikl br.: 361600 125
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Širina čeljusti b 126 mm
Visina čeljusti h 58 mm
Visina h1 20 mm
Duljina čeljusti l 80 mm
Duljina l1 32 mm
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361600 125
EAN / GTIN 4250364400879
Broj proizvođača 6921284011231
Manufacturer ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Čeljust pomična.

Upotreba:

  • Za prihvat postojećih ili vlastito izrađenih čeljusti.
  • Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

NC8, Garant-NC, titan.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu