{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 160,4 mm | |
Visina čeljusti h | 49,8 mm | |
Visina h1 | 25 mm | |
Duljina čeljusti l | 104 mm | |
Duljina l1 | 44 mm | |
odgovaraju kodu boja | TitanSense | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361348 160 | |
EAN / GTIN | 4250364402996 | |
Broj proizvođača | 6921844051031 |