Stupnjevana čeljust za grip umetke fiksna 125

Artikl br.: 361348 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti b 124,4 mm
    Visina čeljusti h 39,5 mm
    Visina h1 20 mm
    Duljina čeljusti l 92 mm
    Duljina l1 43 mm
    odgovaraju kodu boja Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 361348 125
    EAN / GTIN 4250364402736
    Broj proizvođača 6921884051031

    Opis

    Upotreba:

    Za stezanje gotovih i neobrađenih elemenata (vijčanim grip umecima)

    Odgovara:

    Titan 2 br. 361302.

    Napomena:

    Stezanje neobrađenih dijelova samo kod paralelnih obradaka. Grip umetci br. 361238361250.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu