ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

NC visokotlačna stega TITAN 2 s mjerenjem sile stezanja „Clamp assist” 125M

Artikl br.: 361304 125M
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Titan 2
Tip 125M
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Težina 30 kg
Ukupna duljina 455 mm
Duljina osnovnog tijela a 398 mm
Širina osnovnog tijela B 126 mm
Visina osnovnog tijela c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Uzdužni utor 20 mm
m 180 mm
PopreÄni utor 20 mm
r 118 mm
Kod boje za odgovarajući pribor Titan 2
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361304 125M
Broj proizvođača 6921838000766

Opis

Izvedba:

Vodilice indukcijski kaljenje. Gornja, donja i bočne površine brušene.
Karakteristike:
Stega za modularni stezni sustav.
Povećana sila za sigurno stezanje sirovih dijelova u kombinaciji s grip stezanjem.
Čeljusti s vijcima M12.
Visina stezanja od 8 mm prilikom stezanja prema dolje, 3 mm kod grip stezanja.
Moguće stezanje u blizini neutralne osi.
Stezne su čeljusti prethodnih modela kompatibilne.
Izlazni otvor za rashladno sredstvo i odvojene čestice. Precizni utori za poravnavanje.
Navoj za graničnik obratka i za nastavke.
Maksimalna stezna sila 40 kN.
Uključujući provrte 25H6 M10 za stezni sistem s nultom točkom kalibra 200 mm.

Oznaka:

Vertikalno primjenjiv.

Prednost:

Precizna, snažna multifunkcionalna visokotlačna stega.
  • Pouzdano stezanje neobrađenih dijelova pomoću visokotlačnog vretena s izrazito dugačkim steznim rasponom.
  • Precizna obrada gotovih dijelova, osnovno tijelo obrađeno sa svih strana.

Funkcija:

Stezanje isključivo namjestivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm).
Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim multiplikatorom sile.
Visokotlačno vreteno s mjerenjem sile, u potpunosti zatvoreno. Prijenos steznih sila putem radio veze (2,4 GHz) do mjernih sustava br. 361306. Nije osjetljivo na vibracije, zaštićeno rashladnim sredstvom.

Upotreba:

Za konvencionalno stezanje, Grip stezanje i stezanje prema dolje. Stezanje neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih dijelova se vrši utiskivanjem kaljenih i izmjenjivih šiljaka u obradak. Prikladno za sve materijale do vlačne čvrstoće od 1.000 N/mm2.2. Primjenjiva horizontalno i bočno.
Za mjerenje i provjeru stvarnih steznih sila.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 šesterokutna ključa , 12-kutni uložak za nasadni ključ SW 14, 4 stezne vilice.

Dodatni pribor:

Čeljusti vidi br. 361331361970.
Momentni ključ br. 656050 vel. 60.
Pritezni vijak br. 360025.

Napomena:

Elektronska prijemna jedinica „Clamp assist” vidi br. 361306.
Moguće produljenje steznog raspona pomoću osnovnog tijela br. 360420 vel. 125.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi