Nosiva čeljust pomična 125

Artikl br.: 361336 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Širina čeljusti b 97 mm
c 24 mm
Visina čeljusti h 20 mm
Duljina čeljusti l 189 mm
odgovaraju kodu boja LCV125G; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361336 125
EAN / GTIN 4250364402415
Broj proizvođača 6921734072842

Opis

Upotreba:

Nosiva čeljust koja se zakreće služi za stezanje neparalelnih steznih površina i neophodna je za stezanje obradaka koji nemaju paralelne površine.

Odgovara:

Titan 2 br. 361302.

Napomena:

Prihvat klina + pribor br. 361341361352, grip umetci br. 361238361250.