NC visokotlačna stega TITAN 2, tip: 125L

Artikl br.: 361302 125L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 125L
Težina 38 kg
Ukupna duljina 587 mm
Duljina osnovnog tijela a 530 mm
Širina osnovnog tijela B 126 mm
Visina osnovnog tijela c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Uzdužni utor 20 mm
PopreÄni utor 20 mm
Udaljenost utora p 176 mm
r 216 mm
Kod boje za odgovarajući pribor Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361302 125L
EAN / GTIN 4250364402385
Broj proizvođača 6921838000055

Opis

Izvedba:

Vodilice indukcijski kaljenje. Gornja, donja i bočne površine brušene.
Karakteristike:
Stega za modularni stezni sustav.
Povećana sila za sigurno stezanje sirovih dijelova u kombinaciji s grip stezanjem.
Čeljusti s vijcima M12.
Visina stezanja od 8 mm prilikom stezanja prema dolje, 3 mm kod grip stezanja.
Moguće stezanje u blizini neutralne osi.
Stezne su čeljusti prethodnih modela kompatibilne.
Izlazni otvor za rashladno sredstvo i odvojene čestice. Precizni utori za poravnavanje.
Navoj za graničnik obratka i za nastavke.
Maksimalna stezna sila 40 kN.

Prednost:

Precizna, snažna multifunkcionalna visokotlačna stega.
  • Pouzdano stezanje neobrađenih dijelova pomoću visokotlačnog vretena s izrazito dugačkim steznim rasponom.
  • Precizna obrada gotovih dijelova, osnovno tijelo obrađeno sa svih strana.

Funkcija:

Stezanje isključivo namjestivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm).
Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim multiplikatorom sile.

Upotreba:

Za konvencionalno stezanje, Grip stezanje i stezanje prema dolje. Stezanje neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih dijelova se vrši utiskivanjem kaljenih i izmjenjivih šiljaka u obradak. Prikladno za sve materijale do vlačne čvrstoće od 1.000 N/mm2.2. Primjenjiva horizontalno i bočno.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 6-kutna ključa, 12-kutni uložak za nasadni ključ SW 14, 4 stezne vilice.

Dodatni pribor:

Napomena:

Moguće produljenje steznog raspona pomoću osnovnog tijela br. 360420 vel. 125.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu