Izvedba:
- Optimalno za korištenje na 5-osovinskim centrima za obradu.
- Konstantna sila stezanja pomoću teleskopske osovine, koja iziskuje minimalno održavanje. Kontura smetnji ostaje neizmijenjena.
- Promjena vilice bez alata pomoću brzog zatvarača.
- Serijski s prihvatnim rupama 25H6 M10 za zatezni sustav s nultom točkom kalibar 200.
- Sila stezanja 40 kN kod 50 Nm linearno.
- Maksimalna fleksibilnost: Univerzalna vilica za brzu izmjenu za razne primjene; to smanjuje vrijeme postavljanja i zahtijeva manje napora. Kompatibilno s mobilnim vilicama CentroGripp, T-Rex, NC8 i TITAN 2 putem adaptera čeljusti.
- Sila stezanja se može prepoznati sa svim kompatibilnim čeljustima zahvaljujući integriranoj mjernoj jedinici (vel. 125CONNECT) u vretenu. Domet prijenosa do 20 m. Jednostavna i brza zamjena baterije. Radna temperatura između 10 °C i 40 °C. QR kod za brzi pristup tehničkim informacijama, priboru, rezervnim dijelovima i servisu na nazivnoj pločici.
Opseg isporuke:
Ručna poluga, Torx T10 ključ, kratke upute za uporabu.
Dodatni pribor:
Momentni ključ br.
656050, vel. 120, 6-kutni bit za odvijače br.
643229, vel. 10, nasadne čeljusti br.
361275 −
361285, kontinuirano namjestive stege br.
361289, stezni vijak br.
360025 vel. 25M10 odn. 25M10/138; adapter čeljusti br.
361285, grip lajsna br.
361280, produžetak za vreteno br.
361287. Daljnji pribor na upit.