5-osna stega TeleSense 125COMPACT

Artikl br.: 361270 125COMPACT
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Visina h 165 mm
maksimalni stezni raspon 199 mm
Maksimalna sila stezanja do 40 kN
maskimalan okretni moment 50 Nm
Težina 35,5 kg
Vrsta proizvoda Strojna stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361270 125COMPACT

Opis

Izvedba:

  • Optimalno za korištenje na 5-osovinskim centrima za obradu.
  • Konstantna sila stezanja pomoću teleskopske osovine, koja iziskuje minimalno održavanje. Kontura smetnji ostaje neizmijenjena.
  • Promjena vilice bez alata pomoću brzog zatvarača.
  • Serijski s prihvatnim rupama 25H6 M10 za zatezni sustav s nultom točkom kalibar 200.
  • Sila stezanja 40 kN kod 50 Nm linearno.
  • Maksimalna fleksibilnost: Univerzalna vilica za brzu izmjenu za razne primjene; to smanjuje vrijeme postavljanja i zahtijeva manje napora. Kompatibilno s mobilnim vilicama CentroGripp, T-Rex, NC8 i TITAN 2 putem adaptera čeljusti.
  • Sila stezanja se može prepoznati sa svim kompatibilnim čeljustima zahvaljujući integriranoj mjernoj jedinici (vel. 125CONNECT) u vretenu. Domet prijenosa do 20 m. Jednostavna i brza zamjena baterije. Radna temperatura između 10 °C i 40 °C. QR kod za brzi pristup tehničkim informacijama, priboru, rezervnim dijelovima i servisu na nazivnoj pločici.

Opseg isporuke:

Ručna poluga, Torx T10 ključ, kratke upute za uporabu.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050, vel. 120, 6-kutni bit za odvijače br. 643229, vel. 10, nasadne čeljusti br. 361275361285, kontinuirano namjestive stege br. 361289, stezni vijak br. 360025 vel. 25M10 odn. 25M10/138; adapter čeljusti br. 361285, grip lajsna br. 361280, produžetak za vreteno br. 361287. Daljnji pribor na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu