Nasadna čeljust grip 70

Artikl br.: 361258 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti b 70 mm
    b1 70 mm
    Visina h1 27,1 mm
    odgovaraju kodu boja TeleCentric
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 361258 70
    EAN / GTIN 4250364403085
    Broj proizvođača 6921544010131

    Opis

    Izvedba:

    3 mm kontaktna površina, 4 mm visina stezanja.

    Odgovara:

    TeleCentric 5-osna stega br. 361255

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu