{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 70 mm | |
b1 | 100 mm | |
Visina h1 | 27,1 mm | |
odgovaraju kodu boja | TeleCentric | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361258 100 | |
EAN / GTIN | 4250364403115 | |
Broj proizvođača | 6921544030131 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadna čeljust grip 100
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
414,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
593,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
384,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 70 | 100 | 100 |
Visina čeljusti h | 35 | 35 | |
Duljina čeljusti l | 70 | 70 | |
Visina h1 | 27,1 | 35 | |
Duljina l1 | 33 | 33 | |
odgovaraju kodu boja | TeleCentric | Xpent0 | Xpent0 |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust |