{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TeleCentric | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Stezni raspon S1 | 49 mm - 150 mm | |
Stezni raspon S2 | 99 mm - 200 mm | |
Duljina D (L) | 351 mm | |
Visina osnovnog tijela c | 168,9 mm | |
Širina B | 94 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
Visina h | 27,1 mm | |
Maksimalna sila stezanja do | 30 kN | |
maskimalan okretni moment | 45 Nm | |
Težina | 19,5 kg | |
Dimenzije širine ključa | 14 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | TeleCentric | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 361255 70M | |
EAN / GTIN | 4250364403047 | |
Broj proizvođača | 6921548000155 |