{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TeleCentric | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Stezni raspon S1 | 44 mm - 165 mm | |
Stezni raspon S2 | 106 mm - 227 mm | |
Duljina D (L) | 398 mm | |
Visina osnovnog tijela c | 178,9 mm | |
Širina B | 125 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
Visina h | 27,1 mm | |
Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | |
maskimalan okretni moment | 60 Nm | |
Težina | 35 kg | |
Dimenzije širine ključa | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 361255 125 |