Lim za sustav stezanja prema dolje 100/110

Artikl br.: 361161 100/110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip/visina dosjeda (B/H) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina stezanja 15 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0
Veličina za Xpent 0
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361161 100/110
EAN / GTIN 4062406090357
Broj proizvođača 361161 100/110

Opis

Materijal:

Čelik, induktivno kaljeno i tvrdo glodano. Debljina materijala 5 mm, s magnetima na stražnjoj strani

Napomena:

Dosjedni se limovi bez pričvršćivanja vijcima montiraju na čeljusti za stezanje prema dolje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu