Lim za sustav stezanja prema dolje, tip/visina dosjeda (B/H): 100/120

Artikl br.: 361161 100/120
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip/visina dosjeda (B/H) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina stezanja 5 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0
Veličina za Xpent 0
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361161 100/120
EAN / GTIN 4062406090371
Broj proizvođača 361161 100/120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Materijal:

Čelik, induktivno kaljeno i tvrdo glodano. Debljina materijala 5 mm, s magnetima na stražnjoj strani

Napomena:

Dosjedni se limovi bez pričvršćivanja vijcima montiraju na čeljusti za stezanje prema dolje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu