Nasadna čeljust za kladice s prevlakom 125

Artikl br.: 361134 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 125 mm
Visina čeljusti h 45 mm
Duljina čeljusti l 66 mm
Duljina l1 15 mm
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361134 125
EAN / GTIN 4045197901996

Opis

Upotreba:

Čeljust je uvučena za 2,5 mm. Idealna u kombinaciji s kladicama br. 366740.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.