{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 100 mm | |
Visina čeljusti h | 40 mm | |
Duljina čeljusti l | 57,5 mm | |
Duljina l1 | 15 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xpent0 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361134 100 | |
EAN / GTIN | 4045197901989 | |
Broj proizvođača | 361134 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nasadna čeljust za kladice s prevlakom 100
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
432,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 100 | 100 |
Visina čeljusti h | 40 | 40 |
Duljina čeljusti l | 57,5 | 57,5 |
Duljina l1 | 15 | 15 |
odgovaraju kodu boja | Xpent0 | Xpent0 |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |