NC visokotlačna stega Duo 90

Artikl br.: 360600 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Duo
Tip 90
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Maksimalna sila stezanja do 28 kN
Težina 24 kg
Ukupna duljina 482 mm
Duljina osnovnog tijela a 400 mm
Područje stezanja b 0 mm - 64 mm
Visina osnovnog tijela c −0,02 80 mm
Stezni raspon d 56 mm - 120 mm
Visina čeljusti h1 34 mm
Visina čeljusti h2 18 mm
Utori za poravnavanje 20H7 mm
Utor za poravnanje-tolerancija H7
Kod boje za odgovarajući pribor Duo
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Broj proizvođača 6921478000955

Opis

Izvedba:

Posebno kruto osnovno tijelo od nodularnog lijeva, gornja i donja strana brušene. Točnost uparivanja 0,02 mm.

Funkcija:

Prvi obradak umetnuti na stezno mjesto I i okretati ručicu dok pomična čeljust ne nalegne na obradak, drugi obradak umetnuti u stezno mjesto II i dalje okretati ručicu do kraja.

Upotreba:

  • Moguće horizontalno korištenje.
  • Stezanje 2 jednaka dijela, razlike u dimenzijama (± 3 mm).

Opseg isporuke:

Uključuje 4 stupnjevane čeljusti, 1 ručnu polugu, 4 kontinuirano namjestive stege i kratke upute.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak br. 360025.

Napomena:

  • Ukupna duljina L ostaje nepromijenjena (smanjena mogućnost sudara).
  • Za pribor pogledajte br. 360530; 360570 i br. 361400; 361440; 361660361970.
  • Uvijek pritegnite 2 alata!
  • Uključujući provrte 25H6 M10 za zatezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu