Stupnjevana čeljust fiksna, za tip: 125

Artikl br.: 360469 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 125 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Visina h1 20 mm
Duljina čeljusti l 92 mm
Duljina l1 43 mm
odgovaraju kodu boja HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360469 125
EAN / GTIN 4045197777942
Broj proizvođača 360469 125

Opis

Upotreba:

Za prihvat HD čeljusti br. 362390362600.

Materijal:

Kaljeni čelik, brušene površine.

Odgovara:

NC visokotlačna stega br. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu