{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Visina čeljusti h | 49,8 mm | |
Visina h1 | 25 mm | |
Duljina čeljusti l | 104 mm | |
Duljina l1 | 54 mm | |
odgovaraju kodu boja | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 360469 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777959 | |
Broj proizvođača | 360469 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stupnjevana čeljust fiksna 160
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
437,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
436,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 160 mm | 160 mm |
Visina čeljusti h | 49,8 mm | 49,8 mm |
Duljina čeljusti l | 104 mm | 96 mm |
Visina h1 | 25 mm | 25 mm |
Duljina l1 | 54 mm | 64 mm |
odgovaraju kodu boja | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |