{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NC8 | |
Tip | 160 | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Maksimalna sila stezanja do | 60 kN | |
Težina | 56 kg | |
Ukupna duljina | 615 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 530 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 164 mm | |
Područje stezanja b | 0 mm - 246 mm | |
Visina osnovnog tijela c −0,02 | 115 mm | |
Stezni raspon d | 189 mm - 435 mm | |
Visina čeljusti h | 49,8 mm | |
Uzdužni utor l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | NC8 | |
Broj navoja za graničnik obradka | 5 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 360405 160 | |
EAN / GTIN | 4250364403405 | |
Broj proizvođača | 6921928000055 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC visokotlačna stega - NC8 160
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
4.466,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
4.473,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
3.264,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za odgovarajući pribor | NC8 | HiPo | HOLEX NC |
Težina | 56 | 65 | 67 |
Duljina osnovnog tijela a | 530 | 560 | 530 |
Područje stezanja b | 0 ;246 | 17 ;263 | 0 ;245 |
Maksimalna sila stezanja do | 60 | 60 | 60 |
t | 164 | 164 | 70 |
Serija | NC8 | HiPoClamp | HOLEX NC |