Par mekanih čeljusti 148

Artikl br.: 360187 148
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina H 44 mm
Širina čeljusti A 120 mm
Duljina čeljusti l 64 mm
Izvedba Čelik
odgovaraju kodu boja PCV 160
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Broj proizvođača 360187 148

Opis

Izvedba:

Za izradu oblikovanih čeljusti.

Odgovara:

Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu