Par mekanih čeljusti 168

Artikl br.: 360187 168
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina H 44 mm
Širina čeljusti A 120 mm
Duljina čeljusti l 74 mm
Izvedba Čelik
odgovaraju kodu boja PCV 160
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360187 168
EAN / GTIN 4062406199876
Broj proizvođača 360187 168

Opis

Izvedba:

Za izradu oblikovanih čeljusti.

Odgovara:

Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu