{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 80 mm | |
Stezni raspon S1 | 30 mm - 40 mm | |
Stezni raspon S2 | 100 mm - 110 mm | |
odgovaraju kodu boja | PCV 160 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 360183 3 | |
EAN / GTIN | 4062406198770 |