{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 80 mm | |
Sila stezanja | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Okretni moment | 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm | |
maks. hod | 3,5 mm | |
Stezni vijak SW | 5 mm | |
Stezni vijak SW1 | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 360085 80 | |
EAN / GTIN | 4045197482426 | |
Broj proizvođača | 360085 80 |