Paralelna stezna čeljust, širina čeljusti: 48mm

Artikl br.: 360085 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 48 mm
Sila stezanja 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Okretni moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
maks. hod 3 mm
Stezni vijak SW 5 mm
Stezni vijak SW1 4 mm
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Broj proizvođača 360085 48

Opis

Upotreba:

Mogući su varijabilni priključni razmaci uz primjenu križno postavljenih tračnica.

Odgovara:

Stezne vodilice br. 360080.

Napomena:

Primjenjivo za vodilice od revizije 3 (vidi sl.)! Priključna letva vodilice za višestruke stege ne smije biti širi od 5mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu