{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 16 mm | |
Duljina D (L) | 110 mm | |
Broj okretaja | 100 min-1 | |
Tlak | 5 - 120 bar | |
Broj izlaza | 14 kom. | |
Izvedba | okomiti | |
Vrsta proizvoda | Lopta za čišćenje |
Broj artikla | 358971 60V | |
EAN / GTIN | 4020772017590 | |
Broj proizvođača | 17590 |