Kugla za čišćenje 60H

Artikl br.: 358971 60H
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kugle / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 16 mm
Duljina D (L) 120 mm
Broj okretaja 100 min-1
Tlak 5 - 120 bar
Broj izlaza 15 kom.
Izvedba horizontalno
Vrsta proizvoda Lopta za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358971 60H
EAN / GTIN 4020772017583
Broj proizvođača 17582

Opis

Izvedba:

Odgovara za steznu glavu s čahurama ili Weldon prihvate (raspon–⌀ 16 mm). Montaža na vretena CNC strojeva. Za automatsko čišćenje.
Vodoravna izvedba.

Prednost:

  • Temeljito čišćenje unutrašnjosti stroja.
  • Skraćivanje vremena čišćenja.
  • Područje rada od 360°.

Funkcija:

Rotacijom kugle i pokretom vretena postiže se optimalno čišćenje unutarnjeg prostora CNC stroja. Kao medij za čišćenje služi rashladno sredstvo za podmazivanje koje se dovodi kroz vreteno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu