Rashladna jedinica CU1/US

Artikl br.: 354215 CU1/US
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 430 mm
Visina 902 mm
Dubina 533 mm
Težina 39 kg
Aktivni rashladni modul širina 413 mm
Aktivni rashladni modul visina 415 mm
Aktivni rashladni modul dubina 283 mm
Aktivni rashladni modul snaga 0,47 kW
Težina aktivnog rashladnog modula 22 kg
Aktivni rashladni priključak 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Rashladni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 354215 CU1/US
EAN / GTIN 4062406204358
Broj proizvođača 354215 CU1/US

Opis

Izvedba:

  • Površina za odlaganje umetaka za hlađenje.
  • Samostojeća izvedba.
  • 2 × kvalitetne vodilice hladnjaka (bez oštećenja alata!).

Upotreba:

  • Za hlađenje prema konturama.

Opseg isporuke:

  • Uključuje aktivni hladnjak.
  • 5 umetaka za hlađenje ⌀ 6 − 32 mm br. 354260.

Dodatni pribor:

  • Odgovarajuća donji ormar br. 354290.
  • Rashladni umetci br. 354260 − br. 354279 na popisu zamjenskih dijelova.

Napomena:

Za pogon aktivnog hladnjaka potrebno je 1,4 litara etilglikola (npr. glisantin G48).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu