Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem, tip: 10/12

Artikl br.: 342220 10/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 10/12
Stezni raspon 0,8 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 33,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 61,4 mm
Konus stezne glave B 12
najveći konus stezne glave ⌀ 12,065 mm
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem S2
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zupčanim vijencem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342220 10/12
EAN / GTIN 4045197152916
Broj proizvođača 342220 10/12

Opis

Izvedba:

Vodilica ključa nije kaljena.
Za desni i lijevi hod.
S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, udarnim bušilicama i standardnim bušilicama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu