{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 16/16 | |
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 86,5 mm | |
Konus stezne glave | B 16 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S3 | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |
Broj artikla | 342220 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152947 | |
Broj proizvođača | 342220 16/16 |