Stezna glava za bušenje sa stezanjem bez ključa Extra RV plastična izvedba, tip: 10-3/8

Artikl br.: 342200 10-3/8
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 10-3/8
Stezni raspon 1 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 42,7 mm
Duljina glave svrdla otvorena 55 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 60,9 mm
Prihvat 3/8-24 col
maksimalna snaga stroja 550 W
Radijalna blokada Da
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zaštitom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 342200 10-3/8
EAN / GTIN 4019208415024
Broj proizvođača 1328322
Manufacturer Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Glava za bušenje sa stezanjem alata bez ključa i samosteznim mehanizmom. Nije više potrebno dodatno stezanje (ni kod udarnog bušenja).
  • Vrlo ergonomična, s jednostavnim posluživanjem. 6-kut za dodatno stezanje.
  • Dobra koncentričnost.
  • Izvedba za prolazne rupe za desni i lijevi hod (navoj M5 ili M6).

Opremljeno zaštitom od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu