{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 10-1/2 | |
Stezni raspon | 1 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 42,7 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 55 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 60,9 mm | |
Prihvat | 1/2-20 col | |
maksimalna snaga stroja | 1.000 W | |
Radijalna blokada | Da | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zaštitom |
Broj artikla | 342200 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415000 | |
Broj proizvođača | 1328319 |