{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 13-1/2 | |
Stezni raspon | 1,5 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 42,9 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 72 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 79,3 mm | |
Prihvat | 1/2-20 col | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341710 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208228624 | |
Broj proizvođača | 1193005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samostezna glava za bušenje Supra-SK 13E 13-1/2
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
105,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
86,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | 1/2-20 | 1/2-20 |
Vanjski ⌀ | 42,9 | 43 |
Duljina glave svrdla otvorena | 72 | 79 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 79,3 | 90 |
Stezni raspon | 1,5 ;13 | 2 ;13 |
Tip | 13-1/2 | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |