{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 39 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 71 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 83 mm | |
Prihvat | 3/8-24 col | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341615 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406087197 | |
Broj proizvođača | 341615 10-3/8 |