{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M14 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 11 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | |
Produžetak K2 | 9 mm | |
Produžetak L2 | 90 mm | |
Produžetak L3 | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197812445 | |
Broj proizvođača | 338420 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak za ureznik s HB površinom 9 |
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|||
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm |
Produžetak K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produžetak L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Produžetak L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
za ⌀ drške s navojem d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |