{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 18 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 18 mm | |
Produžetak K2 | 14,5 mm | |
Produžetak L2 | 100 mm | |
Produžetak L3 | 200 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338420 13 | |
EAN / GTIN | 4045197812520 | |
Broj proizvođača | 338420 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak za ureznik s HB površinom 13 |
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
315,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|||
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Produžetak ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produžetak K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Produžetak L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Produžetak L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
za ⌀ drške s navojem d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |