Brzoizmjenjiva stezna glava, ER-Synchro 25

Artikl br.: 338195 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 69893
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Oblik: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M6 – M20
Prihvat HSK-A 63
Norma prihvata DIN 69893
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kompenzacija duljine na tlak 0,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak 0,5 mm
Vanjski ⌀ D 45 mm
Unutarnji ⌀ d 1 42 mm
Duljina izboja A-dimenzija 130 mm
Oblik A
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338195 25
EAN / GTIN 4062406511098
Broj proizvođača 338195 25

Opis

Izvedba:

  • S minimalnom duljinom prilagodbe (MDP) i prigušenim elementom.
  • Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
  • Povećanje vijeka trajanja ureznika / uvaljivača navoja.

Upotreba:

  • Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.
  • Za izjednačenje razlika koraka ureznika / sinkronog vretena.
  • Za izjednačenje tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

Stezne čahure za ureznike br. art. 309399 i 309447.
Cijev za rashladno sredstvo za HSK br. 309880.

Napomena:

Ne odmašćivati brzoizmjenjivu steznu glavu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu